Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 111980 Druckeretikett Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 111980 Druckeretikett Blau, Weiß
APLI 111980 Druckeretikett Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96732340
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     111980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
buchetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
34 mm
Etikettenhöhe
75 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
3 Blätter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
102674
ab € 0,45*
Sonstiges
APLI
111934
ab € 0,45*
Sonstiges
APLI
111961
ab € 0,44*
Sonstiges
APLI
111977
ab € 0,45*
Sonstiges
APLI
11278
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI
11340
ab € 0,37*
Sonstiges
APLI
011277
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.