Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Buchetiketten
>
Artikel
APLI 111977 Druckeretikett Blau, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-96732349
Hersteller:
APLI
Herst.-Nr.:
111977
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
buchetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
36 mm
Etikettenhöhe
56 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
8 Blätter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckeretiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI 102674 Druckeretikett
APLI
102674
ab € 0,45*
Sonstiges
APLI 111934 Druckeretikett Blau, Weiß
APLI
111934
ab € 0,45*
Sonstiges
APLI 111961 Druckeretikett Blau, Weiß
APLI
111961
ab € 0,44*
Sonstiges
APLI 111980 Druckeretikett Blau, Weiß
APLI
111980
ab € 0,45*
Sonstiges
APLI 11278 Druckeretikett Blau, Rot
APLI
11278
ab € 0,41*
Sonstiges
APLI 11340 Druckeretikett Grau
APLI
11340
ab € 0,37*
Sonstiges
APLI Buchetiketten, weiß/blau, 36 x 56 mm, liniert (334242300)
APLI
011277
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen