Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 150958 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 150958 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Stahl
Bartscher 150958 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Stahl
Bartscher 150958 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Stahl
Bartscher 150958 Backofenrost & Backblech Backofen Rechteckig Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96802462
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Universal
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Innenbeschichtung
Emaille
Teflonbeschichtet
Ja
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
666 mm
Tiefe
376 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1950 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.