Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38342 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 38342 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38342 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38342 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38342 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38342 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4485768
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38342
EAN/GTIN:
     4002888383424
Suchbegriffe:
HDMI Extender
lindy hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Optischer Kabelverbinder
TOSLINK
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
380 g
Energie
Arbeitsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, IR
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Chipsatz
VS2310TX-A1
EDID-Management
Ja
CEC-Durchführung
Ja
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
20 - 60 kHz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,59*
€ 174,02*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 166,26*
€ 175,86*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 171,02*
€ 180,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 179,83*
€ 189,16*
4 Tage
60
pro Stück
€ 1,00*
ab € 195,99*
€ 205,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.