Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Rot 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Rot 1 Stück(e)
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Rot 1 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96805691
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     300-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Geruchsarm
Ja
Clip
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Toluol, Xylol

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.