Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fronius Symo 7.0-3-M Light Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 7000 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselr. m. 2 MPP-Tracker 3-phasig Symo Light 7.0-3-M
Wechselr. m. 2 MPP-Tracker 3-phasig Symo Light 7.0-3-M
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96857808
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,210,041,001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen/Draußen
Eingangsspannung
150 - 1000 V
Ausgangsleistung
7000 W
Ausgangsspannung
150 - 280 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Maximale Eingangsleistung
14000 W
Eingangsstrom
16 A
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
10.1 A
Ausgangskapazität
7 kVA
Effizienz
98 %
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Zertifizierung
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.5 mm
Tiefe
205.5 mm
Höhe
642.5 mm
Gewicht
21220 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
24650 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Eingebautes Display
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,43*
€ 1.139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,27*
€ 1.121,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,97*
€ 1.076,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,39*
€ 1.047,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,25*
€ 1.007,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius
4,240,125
ab € 274,77*
Zubehör
Fronius
4,240,038,Z
ab € 167,26*
Zubehör
Fronius
4,240,335,CK
ab € 138,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.