Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CB034 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX IB-CB034 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C USB A Schwarz
ICY BOX IB-CB034 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C USB A Schwarz
ICY BOX IB-CB034 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C USB A Schwarz
ICY BOX IB-CB034 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C USB A Schwarz
ICY BOX IB-CB034 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-401956
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60837
EAN/GTIN:
     4250078171737
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Leistungsstarkes USB-C Kabel
Das IB-CB034 ist ein leistungsstarkes USB Type-C auf Type-A Kabel, das den 3.2 (Gen 2) Standard unterstützt. Dementsprechend überträgt es Daten mit einer rasanten Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s. Ohne lange Wartezeiten haben Sie so schnellen Zugriff auf Fotos, Videos und sonstige Dateien.

Alles in bester Ordnung
Mit 100 cm ist das IB-CB034 ausreichend lang bemessen, um Geräte an Ihrem Arbeitsplatz zu verbinden. So können Sie Ihren Schreibtisch optimal gestalten und trotzdem sieht er immer aufgeräumt aus. Und mit dem integrierten Adapter auf USB Type-C passt das Kabel in den meisten Fällen.

Zuverlässige Verbindung
Windows, macOS, Android … unabhängig vom Betriebssystem verbindet das IB-CB034 Kabel von ICY BOX Ihre Geräte mit USB Type-C Port zuverlässig. MacBook, Surface und auch gängige Smartphones sind kein Problem. Die Type-C Anschlüsse sitzen perfekt, ohne zu wackeln und stellen immer eine sichere Verbindung dar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
USB C
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
54 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
113 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,35*
€ 9,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,00*
€ 9,93*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 10,30*
14 Tage
21
pro Stück
€ 6,29*
ab € 8,61*
€ 12,19*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,33*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.