Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GCP1020 CD-Player Persönlicher CD-Player Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GCP1020 CD-Player Persönlicher CD-Player Weiß
Grundig GCP1020 CD-Player Persönlicher CD-Player Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96927987
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GCP1020
EAN/GTIN:
     4013833050902
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Mobile CD-Player
Portable Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Netzteilfrequenz
20 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
219 g
Höhe
142 mm
Breite
29 mm
Audio
Integrierter Audio-D/A-Wandler (DAC)
Ja
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Weiß
Playback MP3
Ja
Line-Ausgang
3.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung
5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.