Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer RC21-01700200-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer RC21-01700200-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Razer RC21-01700200-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Razer RC21-01700200-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Razer RC21-01700200-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Razer RC21-01700200-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Razer RC21-01700200-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Razer RC21-01700200-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96937867
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC21-01700200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419337775
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
130 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
35 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Kopfhörer, Handy, Netbook, Notebook, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet, Telefon
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Anzahl Fassungen
3
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Smartwatch Ladekabel, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.