Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfeè RCU119WH2 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 83 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comfeè RCU119WH2 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 83 l E Weiß
Comfeè RCU119WH2 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 83 l E Weiß
Comfeè RCU119WH2 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 83 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96947782
Hersteller:
     Comfee
Herst.-Nr.:
     RCU119WH2
EAN/GTIN:
     4048164105786
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Gefrierschrank Energieeffizienzklasse E 83 L Nettovolumen 55 cm breit 3 Schubladen transparent Türanschlag wechselbar Geschlossene Rückwand Farbe Weiß
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Marktpositionierung
Tisch
Handgrifffarbe
Weiß
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
83 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Kühlsystem
Statisch
Eiswürfelbehälter
Ja
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
164 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.449 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
553 mm
Tiefe
574 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
30000 g
Verpackungsbreite
574 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Paketgewicht
32000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.