Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfeè RCD184WH2 Kühlschrank Freistehend 131 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comfeè RCD184WH2 Kühlschrank Freistehend 131 l E Weiß
Comfeè RCD184WH2 Kühlschrank Freistehend 131 l E Weiß
Comfeè RCD184WH2 Kühlschrank Freistehend 131 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96948182
Hersteller:
     Comfee
Herst.-Nr.:
     RCD184WH2
EAN/GTIN:
     4048164105724
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
  • Tischkühlschrank
    - Vollraum
    - Energieeffizienzklasse E
    - 131 L Nettovolumen
    - 55 cm breit
    - Glas Abstellflächen
    - Geschlossene
    - Rückwand
    - Türanschlag
    - wechselbar
    - Schallleistung 39 dB (A)
    - Farbe Weiß
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
30000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
90 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
45 W
Energieverbrauch
0.24 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
553 mm
Tiefe
574 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
28000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
131 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Kühlsystem
Statisch
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Marktpositionierung
Tisch
Türfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.