Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax EDM 1 Steckdose IEC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax EDM 1 Steckdose IEC Grau
Triax EDM 1 Steckdose IEC Grau
Triax EDM 1 Steckdose IEC Grau
Triax EDM 1 Steckdose IEC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96974735
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     306270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Multimedia-Antennendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EN50083-2 (Class A+10dB)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
104 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
114 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
IEC
Anzahl Fassungen
3
Output Widerstand
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.