| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96984745 Herst.-Nr.: CUA0105 EAN/GTIN: 4052792062250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses USB-C 3.2 Gen 2-Verlängerungskabel unterstützt schnelles Laden, SuperSpeed-Datenübertragung sowie Ultra HD 4K-Videoauflösung. Damit können Sie ganz einfach Ihr vorhandenes USB-C-Kabel zum Laden und Datenaustausch mit Ihrem Gerät verwenden. Ideal auch zum Verlängern bestehender Kabel, die an Ihren externen USB-Geräten (z. B. Docking Station, Konverter, Hubs, etc.) angeschlossen sind. Gleichzeitig wird die USB-C-Buchse des Geräts vor häufigem Einstecken und Ausstecken geschützt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB C | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m | ![](/p.gif) | Gewicht | 24 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 193 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 177 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 12 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 30 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |