Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-4656 Herst.-Nr.: DB-600106-020-W EAN/GTIN: 4016032481591 |
| |
|
| | |
| Ideales Daten- und Ladekabel - 100% MFI-zerfiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten
- MFI-Zertifizierung - Kompatibel mit allen Lightning-Geräten (C89 Chipsatz) - Unterstützt Fast Charging für kompatible Endgeräte - Unterstützt einen Ladestrom von bis zu 5 V / 2,4 A - Ideal um Geräte mit einem Lightning-Anschluss über den Computer zu synchronisieren und zu laden - Laden Sie Ihre Geräte mit Lightning-Anschluss über jedes beliebigen USB-Ladegerät - Zur Datensicherung von Musikbearbeitungsprogrammen wie z. B. iTunes - Kopieren Sie Ihre Daten wie Videos, Music oder Bilder in kürzester Zeit - Hohe Zugfestigkeit und lange Lebensdauer - Ideales Zweitladekabel für die Überbrückung von langen Distanzen
Das DIGITUS® Lightning auf USB - A Daten-/Ladekabel ist MFI - zertifiziert, für alle kompatiblen Apple-Geräten registriert und zugelassen. Sorgenfrei können Sie alle Geräte mit einem Lightning-Anschluss, z. B. iPhone, iPad oder iPod mit Ihrem USB A-fähigen MacBook, Notebook oder PC zum Synchronisieren oder Aufladen mit diesem Kabel verbinden. Das Daten-/Ladekabel von DIGITUS® hält nachweislich hohe Zug- und Biegespannungen aus. Das spiegelt sich in der hohen Lebensdauer dieses Kabels wieder. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | USB-Version | USB 2.0 | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Plug | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | MFI | Energie | Eingangsspannung | 9 V | | Eingangsstrom (max.) | 2 A | Technische Details | Kabeltyp | Rundkabel | | Stecker-Material | Nickel | | Kompatible Produkte | iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2nd Generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s | | AWG Kabelgröße | 30 | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Abschirmung Steckverbinder | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,00* | € 12,30* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,01* | € 12,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,22* | € 12,59* | | | | | 43 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,56* | € 13,04* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,60* | € 13,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|