Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Industrial Hall Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Industrial Hall Deckenbeleuchtung LED D
RZB Industrial Hall Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97160582
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     921700.003.76
EAN/GTIN:
     4051859726708
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
25500 lm
Strahlungswinkel
111 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
155 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
177.5 mm
Gewicht
5480 g
Durchmesser
360 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
165 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,06*
€ 355,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.