Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Garmin Instinct 2 Surf Edition 2,29 cm (0.9 Zoll) MIP 45 mm Grün, Grau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97162302
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02626-02
EAN/GTIN:
     753759278809
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Genau dein Life. Genau dein Style. Diese toughe GPS-Smartwatch stürzt sich mit dir in jedes Erlebnis. Behalte deine Fitness im Blick. Und bleibe immer smart in Verbindung. Die Instinct 2 ist jetzt sogar in zwei Größen verfügbar, und somit auch für schmale Handgelenke geeignet. ENTWICKELT FÜR DRAUSSEN Diese robuste Smartwatch ist wasserdicht bis 100 Meter, sowie hitze- und stoßfest. Das Gehäuse besteht aus einem faserverstärktem Polymer. Das Display wurde chemisch verstärkt und ist aus kratzfestem Gorilla® Glass. GENAU DEIN STYLE Mit kräftigen Farben, kontrastreichen Displays und Modellen in verschiedenen Größen kannst du der Welt zeigen, dass du deine eigenen Wege gehst. MULTI-SATELLITEN-UNTERSTÜTZUNG Nutze mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GPS, GLONASS und Galileo), um in schwierigeren Umgebungen eine bessere Positionsfindung als bei ausschließlicher Verwendung von GPS zu erhalten. ABC-SENSOREN Navigiere auf dem nächsten Trail mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für Höhendaten, ein Barometer zum Überwachen des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass. TRACBACK™ ROUTING Überlasse auf deinem Rückweg nichts dem Zufall, sondern navigiere mit dieser Funktion auf derselben Route zurück zum Startpunkt. So gehst du niemals verloren. NACHRICHTEN VOM SMARTPHONE Erhalte Benachrichtigungen und Alarme direkt auf die Smartwatch, wenn sie mit deinem kompatiblen Smartphone gekoppelt ist. CONNECT IQ™-SHOP Lade benutzerdefinierte Displaydesigns herunter, füge Datenfelder hinzu und hole dir Apps und Widgets aus der Connect IQ-Shop-App auf dein kompatibles Smartphone. SICHERHEITS- UND TRACKINGFUNKTIONEN Wenn die Smartwatch und das Telefon gekoppelt sind, kann deine Live-Position an deine Kontakte gesendet werden. Dies erfolgt entweder manuell oder bei bestimmten Outdoor-Aktivitäten automatisch mit der integrierten Unfallerkennung INTEGRIERTE SPORTAPPS Nutze vorinstallierte Aktivitätsprofile für Laufen, Radfahren, Schwimmen, Krafttraining, Indoor-Klettern, virtuelles Lauftraining, Golf, Yoga, Pilates und mehr. HIIT-TRAININGS Bei diesem Aktivitätsprofil werden deine HIIT-Trainings (High-Intensity Interval Training) gespeichert, darunter AMRAP, EMOM, Tabata und benutzerdefinierte Trainings. Richte die Anzahl der Runden, der Belastungs-/Erholungsintervalle und mehr ein. VO2MAX Trainiere intelligenter mit VO2max. Der Wert gibt deine erwartete Leistung an. Es werden sogar Leistungsänderungen einbezogen, die durch Hitze oder Höhe verursacht werden könnten. TÄGLICHE TRAININGSVORSCHLÄGE Tägliche Trainingsvorschläge liefern Trainingsanweisungen, bei denen sowohl du selbst als auch dein Fitnesslevel berücksichtigt werden. Die Vorschläge basieren auf aktuellen Daten zu Trainingsbelastung und Trainingszustand. ERHOLUNGSRATGEBER Nach jedem Training gibt die Erholungszeit an, wann du für dein nächstes hartes Training bereit bist. Dabei werden die Trainingsintensität und Faktoren wie Stress, tägliche Aktivitäten und Schlaf einbezogen. MTB DYNAMICS Speichere die Details jeder Tour mit Mountainbike-Messwerten sowie speziellen Daten zu Grit™ und Flow™. Mit diesen Daten wird bewertet, wie schwierig der Trail und wie flüssig der Fahrstil bei Bergabfahrten ist, damit du Werte hast, die du beim nächsten Mal übertreffen kannst. HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK Erhalte Daten zur berechneten Herzfrequenz3 sowie Alarme, wenn deine Herzfrequenz während einer Ruhephase zu hoch oder zu niedrig ist. Erkenne, wie hart dein Herz bei Aktivitäten arbeitet. BEHALTE DEN STRESS IM BLICK Anhand der Herzfrequenzvariabilität wird dein Stresslevel berechnet, so siehst du, ob du einen ruhigen, einen ausgeglichenen oder einen anstrengenden Tag hast. SCHLAFANALYSE MIT SLEEP SCORE Erhalte vollständige Informationen zu deinem leichten, tiefen und REM-Schlaf. Zeige alle Daten in einem speziellen Widget an mit Schlafwert und Insights. BODY BATTERY™-ENERGIELEVEL Deine Smartwatch misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen. PULSE OX-SENSOR Überwache deine Blutsauerstoffsättigung mit dem Pulse Ox Sensor4 und erkenne, wie sich die Sauerstoffsättigung deines Blutes in der Höhe oder beim Schlafen verändert. Nun siehst du, wie gut dein Körper Sauerstoff aufnimmt. FITNESS-ALTER Diese Funktion nutzt das chronologische Alter, deine wöchentliche Aktivität mit hoher Intensität, deinen Ruhepuls und deinen BMI, um zu berechnen, ob dein Körper jünger oder älter ist als du. Du kannst auch Tipps erhalten, um dein Fitness-Alter zu senken. INTENSITÄTSMINUTEN Zeichne auf, wie viele Minuten du mit hoher Intensität trainierst, wann du sie erhältst und bei welcher Aktivität. Zeige sie bei Aktivitäten mit Zeitangabe sogar als Datenfeld an. MENSTRUATIONSZYKLUS-TRACKER Verwende die Garmin Connect-App, um deinen Menstruationszyklus oder deine Schwangerschaft aufzuzeichnen. Speichere Symptome, erhalte Informationen zu Training und Ernährung u. v. m.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Dicke
14.2 mm
Gewicht
52 g
Bandbreite
22 mm
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
176 x 176 Pixel
Bildschirmdiagonale
0.9 Zoll
Bildschirmtechnologie
MIP
Anzeigegerät
23 x 23 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
45 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grün, Grau
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
135 - 230 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Schnallenfarbe
Grau
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Energie
Batterielebensdauer
65 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
70 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzmessung
Manuell
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Flächenberechnung
Ja
Echtzeit-Anleitung
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fishing
"
Ja
Automatische Pause
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Wetteralarm
Ja
Laufdynamik
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.