Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Garmin Instinct 2 Solar Surf Edition 2,29 cm (0.9") MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixel Schwarz, Weiß GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97163650
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02627-05
EAN/GTIN:
     753759278915
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Diese robuste GPS-Smartwatch bietet taktische Funktionen – und zeigt dabei endlos Ausdauer: Dank neuester Solartechnik musst du sie im Smartwatch-Modus nicht mehr aufladen1.

ENTWICKELT FÜR DRAUSSEN
Diese robuste Smartwatch ist wasserdicht bis 10 ATM (entspricht dem Prüfdruck in 100 m Wassertiefe) und ist außerdem thermisch beständig und stoßfest. Dazu kommt ein Gehäuse aus faserverstärktem Polymer. Das Display wurde chemisch verstärkt und ist aus kratzfestem Gorilla® Glass.

GENAU DEIN STYLE
Mit kräftigen Farben, kontrastreichen Displays und Modellen in verschiedenen Größen kannst du der Welt zeigen, dass du deine eigenen Wege gehst.

UNENDLICH POWER
Nie mehr laden im Smartwatch-Modus. Dank neuester Solartechnik hält der Akku unbegrenzt1 im Smartwatch-Modus. Mit dem Power Manager kannst du die Akkulaufzeit weiter verlängern.

NACHTSICHTMODUS
Im Nachtsichtmodus kannst du die Beleuchtung der Smartwatch so reduzieren, dass du auch Nachtsichtbrillen verwenden kannst.

TARNMODUS
Im Tarnmodus kannst du deine GPS-Daten verbergen und zudem die drahtlose Konnektivität deaktivieren, um unentdeckt zu bleiben.

DUALES POSITIONSFORMAT
Die Instinct® 2 Solar Tactical Smartwatch zeigt dir Koordinaten in zwei verschiedenen Formaten an. Du siehst direkt auf einen Blick sowohl das UTM- (Universal Transverse Mercator) als auch das MGRS-System (Military Grid Reference System).

KILL SWITCH
Falls deine Sicherheit gefährdet ist, kannst du mit der Kill-Switch-Funktion den gesamten Benutzerspeicher per Knopfdruck löschen.

JUMPMASTER-MODUS
Diese Funktion dient der HARP-Berechnung (High Altitude Release Points) gemäß Militärrichtlinien und hilft dir nach dem Sprung bei der Navigation zu deinem Ziel.

TAKTISCHE AKTIVITÄT
Sieh dir Zeit, Geschwindigkeit, Uhrzeit, Höhe sowie deine aktuelle Position in beiden Koordinatenformaten an.

MULTI-SATELLITEN-UNTERSTÜTZUNG
Nutze mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GPS, GLONASS und Galileo), um in schwierigeren Umgebungen eine bessere Positionsfindung als bei ausschließlicher Verwendung von GPS zu erhalten.

ABC-SENSOREN
Navigiere auf dem nächsten Trail mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für Höhendaten, ein Barometer zum Überwachen des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass.

TRACBACK™ ROUTING
Überlasse auf deinem Rückweg nichts dem Zufall, sondern navigiere mit dieser Funktion auf derselben Route zurück zum Startpunkt. So gehst du niemals verloren.

NACHRICHTEN VOM SMARTPHONE
Erhalte Benachrichtigungen und Alarme direkt auf die Smartwatch, wenn sie mit deinem kompatiblen Smartphone gekoppelt ist.

CONNECT IQ™-SHOP
Lade benutzerdefinierte Displaydesigns herunter, füge Datenfelder hinzu und hole dir Apps und Widgets aus der Connect IQ-Shop-App auf dein kompatibles Smartphone.

GARMIN PAY™ - KONTAKTLOS BEZAHLEN
Bezahle im Handumdrehen - ganz ohne Portemonnaie. Wenn du an der Kasse schnell fertig sein möchtest, bezahle kontaktlos mit Garmin Pay über teilnehmende Anbieter.

SICHERHEITS- UND TRACKINGFUNKTIONEN
Wenn die Smartwatch und das Telefon gekoppelt sind, kann deine Live-Position an deine Kontakte gesendet werden. Dies erfolgt entweder manuell oder bei bestimmten Outdoor-Aktivitäten automatisch mit der integrierten Unfallerkennung.

KALENDERANSICHT
Auf der Kalenderseite siehst du problemlos, was für den Tag geplant ist, wenn die Smartwatch mit deinem kompatiblen Smartphone gekoppelt ist.

SYNCHRONISIERUNG MIT DER GARMIN CONNECT™-APP
Sieh dir deine Gesundheits- und Fitnessdaten zentral an einem Ort an. Die Garmin Connect-App auf deinem kompatiblen Smartphone ist eine viel besuchte Online-Community. Mitglieder können Verbindungen mit anderen herstellen, sich mit ihnen messen und Daten teilen.

INTEGRIERTE SPORTAPPS
Nutze vorinstallierte Aktivitätsprofile für Laufen, Radfahren, Schwimmen, Krafttraining, Indoor-Klettern, virtuelles Lauftraining, Golf, Yoga, Pilates und mehr.

HIIT-TRAININGS
Bei diesem Aktivitätsprofil werden deine HIIT-Trainings (High-Intensity Interval Training) gespeichert, darunter AMRAP, EMOM, Tabata und benutzerdefinierte Trainings. Richte die Anzahl der Runden, der Belastungs-/Erholungsintervalle und mehr ein.

VO2MAX
Trainiere intelligenter mit VO2max. Der Wert gibt deine erwartete Leistung an. Es werden sogar Leistungsänderungen einbezogen, die durch Hitze oder Höhe verursacht werden könnten.

TÄGLICHE TRAININGSVORSCHLÄGE
Tägliche Trainingsvorschläge liefern Trainingsanweisungen, bei denen sowohl du selbst als auch dein Fitnesslevel berücksichtigt werden. Die Vorschläge basieren auf aktuellen Daten zu Trainingsbelastung und Trainingszustand.

ERHOLUNGSRATGEBER
Nach jedem Training gibt die Erholungszeit an, wann du für dein nächstes hartes Training bereit bist. Dabei werden die Trainingsintensität und Faktoren wie Stress, tägliche Aktivitäten und Schlaf einbezogen.

MTB DYNAMICS
Speichere die Details jeder Tour mit Mountainbike-Messwerten sowie speziellen Daten zu Grit™ und Flow™. Mit diesen Daten wird bewertet, wie schwierig der Trail und wie flüssig der Fahrstil bei Bergabfahrten ist, damit du Werte hast, die du beim nächsten Mal übertreffen kannst.

HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK
Erhalte Daten zur berechneten Herzfrequenz3 sowie Alarme, wenn deine Herzfrequenz während einer Ruhephase zu hoch oder zu niedrig ist. Erkenne, wie hart dein Herz bei Aktivitäten arbeitet.

BEHALTE DEN STRESS IM BLICK
Anhand der Herzfrequenzvariabilität wird dein Stresslevel berechnet, so siehst du, ob du einen ruhigen, einen ausgeglichenen oder einen anstrengenden Tag hast.

SCHLAFANALYSE MIT SLEEP SCORE
Erhalte vollständige Informationen zu deinem leichten, tiefen und REM-Schlaf. Zeige alle Daten in einem speziellen Widget an mit Schlafwert und Insights.

BODY BATTERY™-ENERGIELEVEL
Deine Smartwatch misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen.

PULSE OX-SENSOR
Überwache deine Blutsauerstoffsättigung mit dem Pulse Ox Sensor4 und erkenne, wie sich die Sauerstoffsättigung deines Blutes in der Höhe oder beim Schlafen verändert. Nun siehst du, wie gut dein Körper Sauerstoff aufnimmt.

FITNESS-ALTER
Diese Funktion nutzt das chronologische Alter, deine wöchentliche Aktivität mit hoher Intensität, deinen Ruhepuls und deinen BMI, um zu berechnen, ob dein Körper jünger oder älter ist als du. Du kannst auch Tipps erhalten, um dein Fitness-Alter zu senken.

INTENSITÄTSMINUTEN
Zeichne auf, wie viele Minuten du mit hoher Intensität trainierst, wann du sie erhältst und bei welcher Aktivität. Zeige sie bei Aktivitäten mit Zeitangabe sogar als Datenfeld an.

SIEH, OB DU AUSREICHEND TRINKST
Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig für deine Gesundheit. Zeichne auf, wie viel Wasser du täglich zu dir nimmst und sieh dir an, ob du von Tag zu Tag eine ähnliche Menge trinkst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Dicke
14.2 mm
Gewicht
53 g
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
176 x 176 Pixel
Bildschirmdiagonale
0.9 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Anzeigegerät
23 x 23 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
45 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz, Weiß
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
135 - 230 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
370 h
Batterielebensdauer
65 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
70 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzmessung
Manuell
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Flächenberechnung
Ja
Echtzeit-Anleitung
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Empfohlene Aktivität
Fitness, Fahrradfahren, Laufen, Wandern
"
Ja
Automatische Pause
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Laufdynamik
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,10*
€ 365,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.