| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97190215 Herst.-Nr.: AK-SW-32 EAN/GTIN: 5901720137296 |
| |
|
| | |
| Das magnetische Kabel AK-SW-32 von Akyga® wird zum Aufladen des Fitbit-Sportbands verwendet. Es ist ein hochwertiges USB-Kabel mit einem speziellen Anschluss für die Smartbands Inspire und Ace 2. Dank der perfekten Passform steht das Kabel der Originalversion des Ladegeräts in nichts nach. Damit ist es ein idealer Ersatz für ein beschädigtes oder verlorenes Kabel. Darüber hinaus ermöglicht das Kabel die freie Wahl der Stromquelle. Der universelle USB-Stecker kann an einen Laptop, eine Powerbank oder einen Netzadapter angeschlossen werden. Der eingebaute Magnet schützt vor versehentlichem Abziehen des Kerns. So lässt sich das Armband auch während der Autofahrt aufladen. Passt u.a. zu: Fitbit Inspire, Fitbit Inspire HR, Fitbit Ace 2. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartwatch | | Energiequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |