Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SW-35 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SW-35 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-35 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-35 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-35 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97190219
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-35
EAN/GTIN:
     5901720137326
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Das Akyga® AK-SW-35 ist der perfekte Ersatz für ein verlorenes oder beschädigtes Ladekabel für das Fitbit-Sportband. Der hochwertige Clip hält das Band genau wie das Original-Ladegerät fest in Position. So können Sie sicher sein, dass der Kern richtig an den Stromstiften haftet, was die Stabilität des Ladevorgangs gewährleistet. Außerdem ist der Adapter mit einem universellen USB-A-Anschluss ausgestattet. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Stromquelle für Ihr Smartband frei zu wählen. Dies kann entweder ein USB-Netzladegerät, eine Powerbank oder ein Autoladegerät sein.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-23
ab € 3,36*
Zubehör
akyga
AK-SW-24
ab € 5,24*
Zubehör
akyga
AK-SW-25
ab € 5,35*
Zubehör
akyga
AK-SW-26
ab € 7,20*
Zubehör
akyga
AK-SW-27
ab € 4,88*
Zubehör
akyga
AK-SW-28
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-29
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-31
ab € 4,46*
Zubehör
akyga
AK-SW-32
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.