Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 024237 Tasse Mehrfarbig Latte Macchiato 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 024237 Tasse Mehrfarbig Latte Macchiato 2 Stück(e)
LEONARDO 024237 Tasse Mehrfarbig Latte Macchiato 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97195891
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     024237
EAN/GTIN:
     4002541242372
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Relax and enbliss a warm drink! Experience pure bliss with the cup from the NAPOLI series! Allow yourself to be carried away into the extravagant world of style with this harmonic cup! A charming print decorates this item. Have your drink with an italian charm, LEONARDO knows how to create products that offer an effortless and positive feeling. It gets even more functional, the NAPOLI cup is stackable and dishwasher safe! This set includes 2 cups. What are you waiting for? Don't hesitate to order this wonderful cup.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Löffel enthalten
Ja
Design
Kollektion
NAPOLI
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Gewicht
660 g
Merkmale
Typ
Set
Volumen (l)
0.38 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Glas
Zweck
Latte Macchiato
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.