Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Motion Dry CV5713 Haartrockner 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Motion Dry CV5713 Haartrockner 2200 W Schwarz
Rowenta Motion Dry CV5713 Haartrockner 2200 W Schwarz
Rowenta Motion Dry CV5713 Haartrockner 2200 W Schwarz
Rowenta Motion Dry CV5713 Haartrockner 2200 W Schwarz
Rowenta Motion Dry CV5713 Haartrockner 2200 W Schwarz
Rowenta Motion Dry CV5713 Haartrockner 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97267081
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CV5713
EAN/GTIN:
     3121040084557
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Kabellänge
1.8 m
Steuerung
Tasten
Ursprungsland
China
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Motortyp
Gleichstrom
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
595 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
898 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Energie
Leistung
2200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.