Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Levenhuk LabZZ B4 Fernglas Dach Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97325432
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     79665
EAN/GTIN:
     785104930896
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Grün
Austrittspupille
3 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
126 m
Augenabstand
11 mm
Gehäusematerial
Gummi
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
7.2 °
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
185 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.