Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Artesano Tasse Beige, Violett Kaffee 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Artesano Tasse Beige, Violett Kaffee 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Artesano Tasse Beige, Violett Kaffee 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97328181
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1041529651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
237 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.38 l
Produktfarbe
Beige, Violett
Material
Porzellan
Produkttyp
Becher
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.