Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Old Luxembourg Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Old Luxembourg Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Old Luxembourg Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Old Luxembourg Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97328673
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1023414870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.29 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Produkttyp
Becher
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.