Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Lindy 36941 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97371245
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36941
EAN/GTIN:
     4002888369411
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Die USB 2.0 Typ C an B Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen.

Sie verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Er ermöglicht ein vollständig bi-direktionales Kabel mit automatischer Aushandlung der Verbindungsparameter und-Richtung zwischen Host- und Gerät.

Anthra Line USB 2.0 Typ C an B Kabel sind verfügbar in den Längen: 0.5m, 1m, 2m und 3m.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/28
Kontaktmaterial
Messing
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
1-400MHz < 5.8dB
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Biegeradius (min.)
25 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
10.9 x 28.3 x 7.2 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.8 x 47 x 10.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.