Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta IX7777 X-Ô 160 kabelloser Bodenstaubsauger IX7777


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta IX7777 X-Ô 160 kabelloser Bodenstaubsauger IX7777
Rowenta IX7777 X-Ô 160 kabelloser Bodenstaubsauger IX7777
Rowenta IX7777 X-Ô 160 kabelloser Bodenstaubsauger IX7777
Rowenta IX7777 X-Ô 160 kabelloser Bodenstaubsauger IX7777
Rowenta IX7777 X-Ô 160 kabelloser Bodenstaubsauger IX7777
Rowenta IX7777 X-Ô 160 kabelloser Bodenstaubsauger IX7777
Rowenta IX7777 X-Ô 160 kabelloser Bodenstaubsauger IX7777
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97420314
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     IX7777EA
EAN/GTIN:
     3221616018488
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Akku-Staubsauger X-Ô: Kompromisslose Reinigung
Die bahnbrechende kabellose Reinigungslösung für Ihr Zuhause, die Ihnen viel mehr bietet als die leistungsstärksten Akkustaubsauger auf dem Markt.

Mit einer hohen Saugleistung von bis zu 230 Air Watts und einem herausnehmbaren Akku, der für Flächen von bis zu 140 m² im Eco-Modus bis zu 90 Minuten, im High-Modus bis zu 50 Minuten und im Max-Modus bis zu 20 Minuten hält, ist der X-Ô 160 der einzige kabellose Staubsauger, der ebenso leise wie leicht ist und so gut wie keine Wartung braucht.

Genießen Sie eine noch längere Autonomie dank des zweiten Akkus, der mit diesem Modell geliefert wird.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
230 W
Saugenergie
230 AW
Leistungskontrolle
Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen
4
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
33.3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer
90 min
Akku/Batterie
Batteriegewicht
600 g
Anzahl Batteriezellen
9
Austauschbare Batterie
Ja
Technische Details
Laufzeit (Turbo-Modus)
10 min
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
LED-Anzeigen
Akkustand
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schlauchtyp
Flexibel
Anzahl der Räder
58 Rad/Räder
Drahtlos
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Harter Boden
Geräuschpegel
69 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Betriebsradius
250 m
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
61 dB
Markenspezifische Eigenschaften
Flex technology
Filtert PM2.5
0.9998 %
Ursprungsland
Frankreich
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
Lithium-Ionen
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Turbobürste
Zweite Batterie enthalten
Ja
Akkutyp Fernbedienung
CR2032
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
379.8 mm
Höhe
313.1 mm
Gewicht
6030 g
Gewicht (ohne Zubehör)
4.45 g
Gehäusedurchmesser
300 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
586 mm
Verpackungshöhe
388 mm
Paketgewicht
9460 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,99*
€ 683,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,19*
€ 674,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,01*
€ 623,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,12*
€ 592,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,08*
€ 539,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.