Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline USB-C Charger Kit 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline USB-C Charger Kit 15W
Cellularline USB-C Charger Kit 15W
Cellularline USB-C Charger Kit 15W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97461968
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHSMKITC2C15WK
EAN/GTIN:
     8018080434778
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-C-Auflade-KIT 15W ist das Netzladegerät für das schnelle und sichere Aufladen von Smartphones und Tablets mit USB-C-Anschluss, mit Spitzenladegeschwindigkeiten bei Samsung-Geräten mit Adaptive Fast Charging 15W.Das 100-cm-USB-C-auf-USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Max. Leistung
15.03 W
Maximale Ausgangsspannung
9 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
2 A
Ausgangsstrom (9V)
1.67 A
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Steckertypen enthalten
EU
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb c, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.