Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GS 324 100 W Gefrierschrank Freistehend 155 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GS 324 100 W Gefrierschrank Freistehend 155 l E Weiß
Amica GS 324 100 W Gefrierschrank Freistehend 155 l E Weiß
Amica GS 324 100 W Gefrierschrank Freistehend 155 l E Weiß
Amica GS 324 100 W Gefrierschrank Freistehend 155 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97464894
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS 324100 W
EAN/GTIN:
     5906006712983
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Standgerät
weiß

Nutzinhalt total: 155 l
Gefrieren: 155 l

Gefrieren
Abtauung: manuell
4 Gefrierschubladen
2 Gefrierfächer mit Klappe
1 Eiswürfelbehälter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.55 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
155 l
Gefrierkapazität
8 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Betriebstemperatur
16 - 38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
186 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.46 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
1410 mm
Gewicht
44500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1455 mm
Paketgewicht
49500 g
Weitere Suchbegriffe: amica gefrierschrank, gefrier schrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.