Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-70 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Solar Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 420-70 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Solar Draußen
Sandberg 420-70 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Solar Draußen
Sandberg 420-70 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Solar Draußen
Sandberg 420-70 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Solar Draußen
Sandberg 420-70 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Solar Draußen
Sandberg 420-70 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Solar Draußen
Sandberg 420-70 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Solar Draußen
Artikel-Nr.:
     4249L-420-70
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-70
EAN/GTIN:
     5705730420702
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Das Sandberg Solar Charger 21W 2xUSB ist ein höchst effizientes Solarmodul, das Sonnenlicht in Elektrizität umwandelt. Es verfügt über 2 USB-Ausgänge, die zum Aufladen Ihrer USB-Geräte verwendet werden können, wie z. B. Smartphones, Tablets oder Powerbanken. Durch den Anschluss an eine Powerbank können Sie die Elektrizität dort für ein späteres Aufladen Ihres Smartphones speichern oder sie beim Aufladen als stabilisierendes Zwischenstück nutzen (wenn Ihre Powerbank gleichzeitige Strom ein- und -ausgänge unterstützt).Die mitgelieferten Karabinerhaken können beispielsweise verwendet werden, um das Solarmodul an Ihrem Rucksack zu befestigen, wenn Sie sich auf ein Abenteuer begeben. Das ist umweltfreundliche Energie für Ihre Geräte!
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
21 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2 A
Verpackungsdaten
Aufbewahrungstasche
Ja
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
720 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
539 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
680 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Draußen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Solar
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, sandberg solarladegerät, universalladegerät, handy netzteil 2xusb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
91
pro Stück
€ 7,50*
ab € 45,06*
€ 59,91*
3 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,71*
€ 61,82*
6 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 54,72*
€ 72,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,82*
€ 73,24*
7 Tage
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 120,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.