Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit EKS201-V-E-040F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit EKS201-V-E-040F
Exquisit EKS201-V-E-040F
Exquisit EKS201-V-E-040F
Exquisit EKS201-V-E-040F
Exquisit EKS201-V-E-040F
Exquisit EKS201-V-E-040F
Exquisit EKS201-V-E-040F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98255094
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     814253200
EAN/GTIN:
     4016572409949
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Die Kühl und Gefrierkombination ist die perfekte Lösung, wenn sie nur ein Gerät in ihrer Küche aufstellen aber trotzdem nicht auf ein großzügiges Gefrierfach verzichten wollen. Insgesamt stehen Ihnen 206 l Nutzinhalt zur Verfügung. Das Gerät in der Farbe Edelstahloptik hat die Abmaße 142,6 x 54,5 x 55,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe) und hat die Energieeffizienzklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Durch seine freistehende Bauart lässt es sich an jedem Ort aufstellen und in Betrieb genommen werden. Der wechselbare Türanschlag sorgt hierbei für noch mehr Flexibilität beim Aufstellen. Das Gerät bietet Ihnen über 169,0 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, welcher mit Hilfe von teilweise verstellbaren Ablagen praktisch unterteilt ist. Das Gemüsefach hält dabei Obst und Gemüse allzeit knackig und frisch. Der 4*-Gefrierbereich verfügt über eine Kapazität von 37,0 l und bietet den idealen Ort für Eis, Tiefkühlpizza und alles andere. Damit Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen zielsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
125.93 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1230 mm
Gewicht
34000 g
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
1292 mm
Paketgewicht
38000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
199 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Marktpositionierung
Minibar
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,23*
€ 388,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,26*
€ 321,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.