Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß
Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß
Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß
Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß
Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß
Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß
Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß
Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß
Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß
Russell Hobbs 26461-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98256458
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     26461-56
EAN/GTIN:
     5038061137736
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
130 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Pink, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.24 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Automatische Abschaltung nach
0.5 min
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 22,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,04004*
€ 194,01765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,28004*
€ 190,73325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,66004*
€ 188,80545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,38*
€ 158,7222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.