Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin WCA004vf1MWH-B5 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin WCA004vf1MWH-B5 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCA004vf1MWH-B5 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCA004vf1MWH-B5 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCA004vf1MWH-B5 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCA004vf1MWH-B5 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Belkin WCA004vf1MWH-B5 Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98262410
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WCA004VF1MWH-B5
EAN/GTIN:
     745883837243
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Schnelles, intelligentes Laden des iPhones
Laden Sie Ihr iPhone 13 mit dem USB-C PD 3.0 PPS-Ladegerät in 24 Minuten von 0 auf 50 % auf. Dieses verbesserte, kompakte Ladegerät, das sich leicht transportieren lässt, eignet sich als Ersatz für herkömmliche Ladegeräte, die im Lieferumfang von iPhone-, iPad- oder Galaxy-Geräten enthalten sind, und liefert die jeweils optimale Leistung. Ganz gleich, ob Sie einen Ersatz für Ihr Ladegerät brauchen oder gerne eine bessere Lösung zum Laden hätten: Mit unserem zertifizierten USB-C PD 3.0-Ladegerät können Sie Ihr neues Gerät mit der jeweils optimalen Leistung aufladen. Ein weiterer Pluspunkt: Die integrierte PPS-Technologie ermöglicht optimales Laden mit kompatiblen Geräten, da die beste Ladespannung dynamisch ermittelt wird. So kann ein iPhone 13 Pro Max mit bis zu 25 W aufgeladen werden.

Optimiert für das iPhone und Samsung-Geräte
Eine schnelle Universallösung zum Laden. Unser Ladegerät mit PPS ist für das iPhone und andere USB-C PD-fähige Geräte optimiert.

USB-C PD 3.0-zertifiziert
Unser Ladegerät mit PPS verfügt auch über eine USB-C PD 3.0-Zertifizierung. Das bedeutet, dass es für eine schnelle und sichere Stromversorgung Ihres iPhones oder anderen kompatiblen Geräts sorgt.

Dynamische PPS-Technologie
Sie können Ihre Geräte immer wieder schnell und sicher aufladen. Dank der intelligenten PPS-Technologie wird das angeschlossene Gerät erkannt und mit der adäquaten Leistung zum optimalen Laden versorgt.

Kompaktes Format
Unser Ladegerät ist so kompakt, dass es sich leicht transportieren lässt und Sie sich überall auf einen schnellen und sicheren Energieschub verlassen können.

Kabel enthalten
Alles, was Sie zum Laden brauchen. Ein USB-C-Kabel mit Lightning Connector wird mitgeliefert, sodass Sie Ihr iPhone sofort laden können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
26 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
25 W
Kompatibilität
iPad Pro (10,5"), iPad Pro (9,7"), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, iPad Gen 4, iPad Gen 4, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone SE Gen 2, iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.