Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 59623 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 59623 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Orange
as-Schwabe 59623 Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98262816
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
BQ-Baustellenleitungen besitzen eine Kautschuk-Isolierhülle und sind mit Polyurethan in orangener Sicherheitsfarbe ummantelt. Sie sind ölbeständig, extrem abriebfest und für Temperaturen von -40 bis 80 °C zugelassen. Sie sind besonders geeignet für Baustellen und Industriebetrieb, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser, im Freien sowie in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten. Sie sind dauerhaft im Freien verwendbar.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Maximale Eingangsleistung
22000 W
Stromstärke (maximal)
32 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
AC-Steckertypen
CEE
Stromstecker-Typ
CEE
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Anzahl der Pole
5
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Ölbeständig, Spritzwassergeschützt
Gehäusematerial
Polyurethan, Gummi
Produktfarbe
Orange
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59510
ab € 36,95*
Ähnlich
as - Schwabe
59610
ab € 52,16*
Ähnlich
as - Schwabe
59525
ab € 89,00*
Ähnlich
as - Schwabe
59625
ab € 109,39*
Ähnlich
as - Schwabe
59626
ab € 80,17*
Ähnlich
as - Schwabe
59629
ab € 105,73*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 171,75*
Ähnlich
as - Schwabe
59628
ab € 325,52*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 473,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60565
ab € 39,57*
Ähnlich
as - Schwabe
60564
ab € 53,07*
Ähnlich
as - Schwabe
60563
ab € 83,48*
Ähnlich
as - Schwabe
60562
ab € 115,45*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,33*
Ähnlich
as - Schwabe
59649
ab € 115,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.