Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202M-K6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S202M-K6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202M-K6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202M-K6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202M-K6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202M-K6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98305292
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272061R0377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
400 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1300 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,56*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,34*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 256,71*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,77*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,58*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,31*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,11*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,87*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 256,63*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,13*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.