Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR 30D Schwarz 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OVR 30D Schwarz 30 V
ABB OVR 30D Schwarz 30 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98444230
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
Nominale Eingang Spannung
30 V
AC Eingangsfrequenz
4000000 Hz
Maximale Spannung (Datenseite)
42.5 V
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Breite
120 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
54 mm
Zertifikate
Zertifizierung
REACH, RoHS, CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Impedanz
9.4 Ohm
Reaktionszeit
20 ms
Überspannungsschutz-Funktionen
Netzwerk
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.