Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR 50D Schwarz 73 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OVR 50D Schwarz 73 V
ABB OVR 50D Schwarz 73 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98444306
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
Nominale Eingang Spannung
73 V
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Breite
120 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
54 mm
Zertifikate
Zertifizierung
REACH, RoHS, CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Impedanz
9.4 Ohm
Reaktionszeit
20 ms
Überspannungsschutz-Funktionen
Netzwerk
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.