| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-98495875 Herst.-Nr.: SFP-AOC-10G-10M-NK-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung Nokia SFP-AOC-10G-10M-NK kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter SFP+ zu SFP+ Verbindung für 10GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Nokia SFP-AOC-10G-10M-NK kompatible 10GBASE-SR 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Nokia SFP-AOC-10G-10M-NK kompatible 10GBASE-SR 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Nokia Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Nokia SFP-AOC-10G-10M-NK 10GBASE-SR 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Nokia SFP-AOC-10G-10M-NK kompatible 10GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 10 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 160 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | SFP+ | | Anschluss 2 | SFP+ | | Produktfarbe | Orange | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |