| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-98498000 Herst.-Nr.: 10024242 EAN/GTIN: 4052025242428 |
| |
|
| | |
| Robuster Seifenspender mit Bügel Bakterien lauern im Alltag überall. Deshalb ist ein Seifenspender in vielen Räumlichkeiten ein nützliches Zubehör, um Ihre Hände sauber zu halten. Mit dem hygenischen Wandspender lösen Sie den Pumpmechanismus per Unterarm oder Ellenbogen aus und sorgen dafür, dass es zu keinem direkten Kontakt mit Ihren Händen kommt. Wenige Handgriffe reichen aus, um den Spender mit Flüssigseife oder Desinfektionsmittel zu befüllen und macht den Allrounder schnell startklar für das Gäste-WC, die Kundentoilette oder den Arbeitsplatz. Für die Wandmontage liegen die passenden Materialien bei. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 280 mm | | Gewicht | 500 g | Technische Details | Platzierung | Wand | | Fassungsvermögen | 0.5 l | | Material | Metall, Kunststoff | | Produktfarbe | Silber, Weiß | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer, Küche, Toilette | | Einfach zu befüllen | Ja | | Sichtfenster | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender 500 ml |
| | |
| |