Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad SP-5369932 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad SP-5369932 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Conrad SP-5369932 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Conrad SP-5369932 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Conrad SP-5369932 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98503080
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SP-5369932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung beeinträchtigen häufig den Blick auf Ihren Monitor oder TV. Die SpeaKa TV-Wandhalterung für Flachbildschirme lässt sich komfortabel an der Wand montieren. Mit dem schwenkbaren Arm können Sie Ihren Bildschirm äußerst flexibel positionieren, je nachdem, wie Sie diesen gerade benötigen. So erhalten Sie immer den besten Blick auf Ihren TV/Monitor. Sicher an der Wand montiert Die stabile Stahl-Konstruktion gewährleistet eine sichere Montage an der Wand. Dabei können selbst große TV's bis zu einer Größe bis 107 cm (42“) Bilddiagonale bei einem Maximal-Gewicht von bis zu 25 kg montiert werden. Auch perfekt für Monitore oder kleinere Zweit-TV's Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Monitore oder Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm. Geringer Wandabstand Mit nur 6,5 cm Wandabstand trotz Neigefunktion lassen sich neue superflache TV-Geräte nahezu direkt an der Wand montieren.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe (max)
20 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
2200 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 12 °
Schwenkbereich
0 - 180 °
Abstand zur Wand (max)
408 mm
Abstand zur Wand (min)
65 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.