| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-98530744 Herst.-Nr.: 04368-00011-01 EAN/GTIN: 4042448874764 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdecken und Abkleben in nur einem Arbeitsschritt! Das Malerband mit integrierter Abdeckfolie ist die Basis für professionelle Malerarbeiten aller Art.
Produktbeschreibung tesa Easy Cover® 4368 ist eine Kombination aus einer anschmiegsamen HDPE-Folie und einem Malerkrepp. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist 7 Tage leicht und sauber zu entfernen (Innen) Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Filmgröße | 33000 x 300 mm | ![](/p.gif) | Material | Polyethylenterephthalat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband tesa braun, abdeckband tesa, abdeckband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |