Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0261 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0261 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
LogiLink PA0261 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
LogiLink PA0261 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
LogiLink PA0261 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
LogiLink PA0261 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
LogiLink PA0261 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
LogiLink PA0261 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
LogiLink PA0261 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
LogiLink PA0261 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98879451
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0261
EAN/GTIN:
     4052792063004
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie Ihre Geräte jetzt besonders schnell mit dem 20 W USB-C Power Delivery Steckdosenadapter auf. Er macht das Laden Ihrer Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel: Einfach einstecken, mit einem USB-C-Kabel das gewünschte Gerät anschließen und schon wird geladen. Der USB-C-PD-Anschluss verkürzt die Ladezeit erheblich.

Eine einwandfreie Nutzung der PD-Funktion kann nur in Verbindung mit zertifizierten USB Kabeln mit E-Mark Chipsatz garantiert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Netzteilstärke
20 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 93 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
83 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
59 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablette
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Zertifizierung
CE, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil für tablet, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.