Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun TexStyle 1 SI 1009 Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun TexStyle 1 SI 1009 Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Orange, Weiß
Braun TexStyle 1 SI 1009 Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Orange, Weiß
Braun TexStyle 1 SI 1009 Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Orange, Weiß
Braun TexStyle 1 SI 1009 Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98945569
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0127407000
EAN/GTIN:
     8021098000767
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
dampfbügeleisen braun
Weitere Informationen:
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
1900 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Antihaft-Platte
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
25 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Orange, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
120 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.22 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Aufwärmzeit
35 s
Energiesparmodus
Ja
Energieeinsparung
50 %
Präzisionsspitze
Ja
Steuerung
Drehregler
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.