Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic RM10.5T Kühlschrank 93 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic RM10.5T Kühlschrank 93 l Schwarz
Dometic RM10.5T Kühlschrank 93 l Schwarz
Dometic RM10.5T Kühlschrank 93 l Schwarz
Dometic RM10.5T Kühlschrank 93 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99015620
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600027098
EAN/GTIN:
     4015704283846
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
135 W
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
523 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
821 mm
Gewicht
28000 g
Verpackungsbreite
564 mm
Verpackungstiefe
627 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Paketgewicht
35000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
93 l
Klimaklasse
SN
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
TFT
Kältemittelart
R717
Kühlmittelgewicht
414 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,15*
€ 1.617,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,47*
€ 1.599,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,13*
€ 1.525,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,75*
€ 1.500,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,75*
€ 1.477,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.