Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz, Blau
Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz, Blau
Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz, Blau
Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz, Blau
Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz, Blau
Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz, Blau
Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz, Blau
Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz, Blau
Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99081885
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9143297
EAN/GTIN:
     4031101942322
Suchbegriffe:
Gesichtsauflage
Kopfpolster für Massagestühle
Lagerung Kopfpolster
Nasenhörnchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherheitsbrille
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Material
Polycarbonat (PC)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9143255
ab € 4,67*
Sonstiges
uvex
9143013
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.