Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massageliege
>
Gesichtsauflage
>
Artikel
Uvex i-guard+ Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-99107938
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
9143267
EAN/GTIN:
4031101933139
Suchbegriffe:
Gesichtsauflage
Kopfpolster für Massagestühle
Lagerung Kopfpolster
Nasenhörnchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherheitsbrille
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Material
Polycarbonat (PC)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Blau, Grau
Objektivfarbe
Transparent
... >
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sichtschutz & -zubehör
>
Schutzbrillen & Sicherheitsbrillen
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
,
Arbeitsschutzbrillen
,
Augenschutzbrille
,
Bügelbrille
,
Bügelschutzbrille
,
Einscheibenbrille
,
Gestellbrille
,
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
UV-Schutzbrille
,
Korbschutzbrille
,
Panorama-Schutzbrille
,
Panoramabrille
,
Vollschutzbrille
,
Vollsichtbrille
,
Vollsichtschutzbrille
,
arbeitsschutzbrille uvex klar
,
arbeitsschutzbrille uvex
,
arbeitsschutzbrille
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatzscheibe 9143255 farblos sv exc.
uvex
9143255
ab € 4,69*
Sonstiges
Kopfband 9143011
uvex
9143011
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen