| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99107974 Herst.-Nr.: 9193415 EAN/GTIN: 4031101922331 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schutzbrille | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | 100% UVA- | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Zertifizierung | EN 166, EN 170 | Gewicht und Abmessungen | Linsenstärke | 2.1 mm | | Gewicht | 23 g | | Breite | 160 mm | | Höhe | 45 mm | | Tiefe | 149 mm | Material | Objektivmaterial | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Blau, Grau | | Objektivfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille uvex klar en 175, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |