Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Princess 01.249450.01.001 Multikapsel-Kaffeemaschine Stahl 4-in-1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99118222
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.249450.01.001
EAN/GTIN:
     8713016109262
Suchbegriffe:
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Kaffeekapselautomat
Kaffeekapselmaschine
Sie suchen eine Kaffeemaschine, die für alle Ihre Lieblingskaffeesorten geeignet ist? Diese Princess Multikapsel-Kaffeemaschine 4-in-1 macht den köstlichsten Kaffee und ist für verschiedene Kapseln, wie z.B. Nespresso® und Dolce Gusto®, geeignet. Verpassen Sie niemals Ihre persönlichen Favoriten oder Aktionen! Die Maschine verfügt nicht nur über eine italienische 19-bar-Hochdruckpumpe, sondern zusätzlich über einen abnehmbaren Wassertank mit einem Volumen von 800 ml.

Stilvolle 4-in-1-Kaffeemaschine
Einzigartig in ihrer Art, ist die Princess 249450 Multikapsel-Kaffeemaschine für verschiedene Kaffeesorten geeignet. Sie können Nespresso®- und Dolce Gusto®-Kapseln, ESE-Pads oder gemahlenen Kaffee verwenden, egal welchen Geschmack Sie mögen oder welche Marke gerade im Angebot ist! Obendrein verfügt die Kaffeemaschine über ein stilvolles Edelstahlgehäuse und ist damit eine echte Bereicherung für jede moderne Küche.

Italienische 19-Bar-Pumpe und hohe Leistung von 1450 W
Für die Zubereitung des perfekten Espressos ist der Druck, der auf die Kapsel oder die Pads ausgeübt wird, von größter Bedeutung. Wo die meisten Kaffeemaschinen mit einer 15-Bar-Pumpe ausgestattet sind, ist die Princess 249450 mit einer italienischen 19-bar-Pumpe ausgestattet, um sicherzustellen, dass jedes bisschen Geschmack und Aroma durch das Wasser in Ihre Kaffeetasse gedrückt wird! In Kombination mit ihrer hohen Leistung von 1450 W fühlen Sie sich wirklich wie ein Barista in Ihrem eigenen Zuhause.

EInfache Bedienung und Reinigung
Die Kapsel- und Padhalter werden einfach in die Princess Kaffeemaschine eingesetzt. Stellen Sie nun Ihre eigene bevorzugte Standard-Tassengröße ein, indem Sie eine der beiden Tasten gedrückt halten und loslassen, wenn Ihre bevorzugte Kaffeemenge erreicht ist. Dank der One-Touch-Bedienung können Sie durch einfaches Drücken einer der beiden Tasten wählen, ob Sie einen Lungo oder Espresso Shot wünschen. Der transparente Wassertank mit einem Volumen von 0,8 L und verschiedene Adapter sind abnehmbar, was eine einfache Reinigung garantiert. Diese Multikapsel-Kaffeemaschine hat es wirklich in sich!

Lieferumfang
Adapter für Nespresso, Adapter für Dolce Gusto, Adapter sowohl für ESE-Pads als auch für gemahlenen Kaffee, Filter für ESE-Pads, Filter für gemahlenen Kaffee, Wassertank, Tropfschale, Löffel, Stampfer und Anleitung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
2600 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel, Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kaffeekapsel-/Podsystem
Universal
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Trockengehschutz
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
0.74 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO720K
ab € 304,19*
Ähnlich
Princess
01.249412.01.001
ab € 87,75*
Ähnlich
Princess
01.249413.01.001
ab € 75,35*
Ähnlich
Princess
01.249415.01.001
ab € 92,11*
Ähnlich
Princess
01.249408.01.001
ab € 87,22*
Ähnlich
Princess
01.249452.01.001
ab € 71,02*
Ähnlich
Tristar
CM-2276
ab € 90,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.