Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-LB3123 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-LB3123 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99142715
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-LB3123
EAN/GTIN:
     5704174934349
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8650 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
Rolle
Material
Polyester
Klebetyp
Entfernbar
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Perforiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettendurchmesser
127 mm
Etikettenbreite
57 mm
Etikettenhöhe
32 mm
Gewicht
679 g
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Kerndurchmesser
25 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
25200 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
2100 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.