Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-LB3124 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-LB3124 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99142716
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-LB3124
EAN/GTIN:
     5704174851431
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8650 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
Rolle
Material
Polyester
Klebetyp
Dauerhaft
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettendurchmesser
127 mm
Etikettenbreite
57 mm
Etikettenhöhe
32 mm
Gewicht
679 g
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Kerndurchmesser
25 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
25200 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
2100 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,26*
€ 447,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,75*
€ 430,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.