Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS LIVA Z3 Mini PC Schwarz N6000 1,1 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECS LIVA Z3 Mini PC Schwarz N6000 1,1 GHz
ECS LIVA Z3 Mini PC Schwarz N6000 1,1 GHz
ECS LIVA Z3 Mini PC Schwarz N6000 1,1 GHz
ECS LIVA Z3 Mini PC Schwarz N6000 1,1 GHz
ECS LIVA Z3 Mini PC Schwarz N6000 1,1 GHz
ECS LIVA Z3 Mini PC Schwarz N6000 1,1 GHz
ECS LIVA Z3 Mini PC Schwarz N6000 1,1 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99170126
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     95-699-OA4012
EAN/GTIN:
     4714379189735
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Elitegroup Komplettsysteme
Elitegroup Systeme
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
16 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2933 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
SSD-Formfaktor
M.2
Sonstige Funktionen
Speicherkapazität
4 GB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Silver
Prozessor
N6000
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.